690357281076 Wurth Elektronik 基板接続用ヘッダ WR-MMシリーズ WURTH ELEKTRONIK 48996335

Wurth Elektronik 基板接続用ヘッダ WR-MMシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(5個)
仕様
シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●コンタクト数:10●行数:2●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●タイプ:基板対基板●定格電圧:100 V ac●かん合製品については、代表品番 ; 771-8082 771-8082 、 ; 771-8105 771-8105 、 ; 771-8149 771-8149 、 ; 771-8127 771-8127 を参照. WR-MM耐熱ヘッダ. 2.54 mm千鳥配列ピッチ(1.27 mm疑似ピッチ)の基板対基板SMT取り付けMiniModuleピンヘッダコネクタであり、1.27 mmピッチリボンケーブルでの利用に適しています。 これらのWR-MMシリーズ2.54 mm SMT MiniModuleヘッダコネクタは、高い耐熱性を特徴とする低プロファイルの小型設計になっており、赤いUL94-V0 PA6Tボディとニッケルめっきにつや消しスズを施したりん青銅コンタクトを備えています。
注文コード
48996335
品番
690357281076
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598
仕様
シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●コンタクト数:10●行数:2●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●タイプ:基板対基板●定格電圧:100 V ac●かん合製品については、代表品番 ; 771-8082 771-8082 、 ; 771-8105 771-8105 、 ; 771-8149 771-8149 、 ; 771-8127 771-8127 を参照. WR-MM耐熱ヘッダ. 2.54 mm千鳥配列ピッチ(1.27 mm疑似ピッチ)の基板対基板SMT取り付けMiniModuleピンヘッダコネクタであり、1.27 mmピッチリボンケーブルでの利用に適しています。 これらのWR-MMシリーズ2.54 mm SMT MiniModuleヘッダコネクタは、高い耐熱性を特徴とする低プロファイルの小型設計になっており、赤いUL94-V0 PA6Tボディとニッケルめっきにつや消しスズを施したりん青銅コンタクトを備えています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする