690357101072 Wurth Elektronik 基板接続用ヘッダ WR-MMシリーズ WURTH ELEKTRONIK 48996344

Wurth Elektronik 基板接続用ヘッダ WR-MMシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
仕様
シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●コンタクト数:10●行数:2●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●コンタクト材質:リン酸銅●定格電圧:100 V ac●かん合製品については、代表品番 ; 771-8082 771-8082 、 ; 771-8105 771-8105 、 ; 771-8149 771-8149 、 ; 771-8127 771-8127 を参照. WR-MMヘッダ - 有極. 2.54 mm千鳥配列ピッチ(1.27 mm疑似ピッチ)、基板スルーホール取り付け、基板対基板を特徴とするMiniModuleヘッダコネクタであり、1.27 mmピッチリボンケーブルでの利用に適しています。 これらのWR-MMシリーズ2.54 mm MiniModuleヘッダコネクタは、低プロファイルの小型設計、赤いUL94-V0 PBTボディ、組み込みの極性化を備えています。 これらのWR-MMシリーズMiniModuleスルーホール取り付けヘッダコネクタのコンタクトは、りん青銅で製造されており、ニッケルめっきにつや消しスズが施されています。
注文コード
48996344
品番
690357101072
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699
仕様
シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●コンタクト数:10●行数:2●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●コンタクト材質:リン酸銅●定格電圧:100 V ac●かん合製品については、代表品番 ; 771-8082 771-8082 、 ; 771-8105 771-8105 、 ; 771-8149 771-8149 、 ; 771-8127 771-8127 を参照. WR-MMヘッダ - 有極. 2.54 mm千鳥配列ピッチ(1.27 mm疑似ピッチ)、基板スルーホール取り付け、基板対基板を特徴とするMiniModuleヘッダコネクタであり、1.27 mmピッチリボンケーブルでの利用に適しています。 これらのWR-MMシリーズ2.54 mm MiniModuleヘッダコネクタは、低プロファイルの小型設計、赤いUL94-V0 PBTボディ、組み込みの極性化を備えています。 これらのWR-MMシリーズMiniModuleスルーホール取り付けヘッダコネクタのコンタクトは、りん青銅で製造されており、ニッケルめっきにつや消しスズが施されています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする