※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッサチェイン
マンテルチェーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
405-6655
405-6655
405-6663
405-7015
405-7023
材質
真鍮(C2700W)、表面処理:キリンス
真鍮(C2700W)、表面処理:キリンス
ステンレス(SUS304)
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48997234
品番
BM126
参考基準価格(税別)
¥33,900
販売価格(税込)
¥37,268
販売価格(税別)
¥
33,880
バスケットに入れる
リンクを90°ひねったタイプです。
材質
真鍮(C2700W)、表面処理:キリンス
全長(m)
30
トラスコ品番
405-6655
質量(kg)
4.68
線径d(Φmm)
2.6
使用荷重(kN)
0.78
内長P(mm)
12.9
内幅W(mm)
6.4