曜日別特売
BM20 マンテルチェーン ニッサチェイン 48997243

 

BM20 マンテルチェーン ニッサチェイン 48997243
BM20 マンテルチェーン ニッサチェイン 48997243
BM20 マンテルチェーン ニッサチェイン 48997243

マンテルチェーン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
トラスコ品番405-6663
材質真鍮(C2700W)、表面処理:キリンス
内容量1個注文コード48997243品番BM20
参考基準価格(税別)¥23,700販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

リンクを90°ひねったタイプです。

材質真鍮(C2700W)、表面処理:キリンス全長(m)30トラスコ品番405-6663質量(kg)2.64線径d(Φmm)2使用荷重(kN)0.49内長P(mm)8.9内幅W(mm)3.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする