※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッサチェイン
マンテルチェーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
トラスコ品番
405-7015
405-6655
405-6663
405-7015
405-7023
材質
ステンレス(SUS304)
真鍮(C2700W)、表面処理:キリンス
ステンレス(SUS304)
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48997252
品番
SM123
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
リンクを90°ひねったタイプです。
材質
ステンレス(SUS304)
全長(m)
30
トラスコ品番
405-7015
質量(kg)
3.3
線径d(Φmm)
2.3
使用荷重(kN)
0.78
表面処理
電解研磨
内長P(mm)
11.7
内幅W(mm)
6