ニッサチェイン
マンテルチェーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
405-7023
405-6655
405-6663
405-7015
405-7023
材質
ステンレス(SUS304)
真鍮(C2700W)、表面処理:キリンス
ステンレス(SUS304)
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48997261
品番
SM126
参考基準価格(税別)
¥26,100
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
リンクを90°ひねったタイプです。
材質
ステンレス(SUS304)
全長(m)
30
トラスコ品番
405-7023
質量(kg)
4.08
線径d(Φmm)
2.6
使用荷重(kN)
0.98
表面処理
電解研磨
内長P(mm)
13.2
内幅W(mm)
6.4