曜日別特売
DS17-10 E17 LED電球用可変式ソケット ムサシ 48997724

 

DS17-10 E17 LED電球用可変式ソケット ムサシ 48997724
DS17-10 E17 LED電球用可変式ソケット ムサシ 48997724
DS17-10 E17 LED電球用可変式ソケット ムサシ 48997724
DS17-10 E17 LED電球用可変式ソケット ムサシ 48997724

E17 LED電球用可変式ソケット

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード48997724品番DS17-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

直進性の強いLED電球はそのまま斜めにつけると光が広がりにくいのですが、このソケットを取り付けると下方向にムラなく効率よく照らせます。上下に移動、最大30°首振りが可能です。330°横回転できるため真下に向けることができます。

口金E17トラスコ品番412-6114幅(mm)73高さ(mm)30質量(g)30奥行(mm)38アズワン品番64-8965-61適合ランプE17 LED電球
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-26
用途: 横付けライト
その他業種

202507261213KOZ投稿 
横付けグローブの真下への光量が乏しかったので、この商品を介して90度方向転換。球周りがグローブに干渉するので取り外したが、十分な光量が得られて満足。

対象商品 : 48997724
2025-05-29
用途: 電設
その他業種

横付けのウオールライトを真下に向ける改造に使用した。うまい具合に向きも調整できたので満足。後は使えなくなったシェードの自作取り付けだ。

対象商品 : 48997724
2019-07-15
用途: ダウンライト交換時

若干長いのかなと思い購入してみましたが、やはりかなり長くはみ出してしまうのでダウンライト等元の箇所が浅い場合は止めたほうが良いです。不恰好になります。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品 : 48997724
2024-05-07
用途: LED電球更新時
製造業

天井に斜めに設置されているLED電球を人感センサー型LED電球に更新する際に使用しました。
このソケットを使う事により電球センサー部が直下をむき検出精度が安定しました。

1が参考にしています
対象商品 : 48997724
2020-07-24
用途: ダウンライトのLED化に

おおむね満足な品
首振り可動が軽いのですぐ角度が変わってしまうのがやや気になる

1が参考にしています
対象商品 : 48997724
2018-03-29
用途: 横向き電球を下向きに変える為。
農・林・水産業

低価格商品の割には、良いと思いますが、回転可動部がしっかりしていてもよい。

対象商品 : 48997724
2015-12-30
用途: 旧型ランプシェル電球の斜め付けから返還

とても便利です。斜め付け用のLED電球を買うより、通常LED電球とこの商品を足しても安くすみ助かります。E17からE25変換式が
あればもっとよかったです。がサイズ的にむりなのかな。

対象商品 : 48997724
2014-12-09
用途: トップライトに

17口径のトップライトに取り付けると、LEDが下向きになり明るくなります。
現在17→23口径の変換アジャスターも取り付けている為、
出っ張りが長くなってかっこ悪いので、17→23口径の商品も作って欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする