※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヤナガ
デルタゴンビット 六角軸 HEXタイプ 樹脂系アンカー用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
刃径(Φmm)
28
18
19
20
22
23
24
25
26
28
30
有効長(mm)
300
210
260
300
全長(mm)
420
330
380
420
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48998074
品番
DLHEXB28042
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
真円に近い穴あけを実現しました。位置決め性、対鉄筋性能が向上しました。穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ないです。
用途
被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、石材など。
刃径(Φmm)
28
全長(mm)
420
シャンク径(Φmm)
13
質量(g)
901.0
適合機種
ハンマードリル
材質
刃部:超硬チップ
トラスコ品番
400-3551
刃数
6
有効長(mm)
300
シャンク形状
六角軸
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。