- コンタクト数
- 2
- ピッチ(mm)
- 5
- 行数
- 1
- 取付方式
- スルーホール
- オス・メス
- メス
- 端子種別
- はんだ
- タイプ
- シュラウド
- 定格電流(A)
- 22
- ボディ向き
- 垂直
- 色
- グレー
- 定格電圧(V)
- 450ac
- シリーズ
- 1327
- 材質
- PC
- 長さ(mm)
- 10
- 仕様
- Wurth WR-TBL 132シリーズ5 mm縦型エントリ端子台コネクタ(圧着クランプ付). WR-TBL 132シリーズ基板実装端子台は、5.0 mmピッチで、ワイヤエントリが基板に対して垂直になります。この132シリーズ5.00 mmピッチ端子台には、M2.5ねじと亜鉛めっきスチールクランプで導体にしっかり接続するための圧着クランプシステムが備わっています。 この基板端子台のハウジングは、グレーのUL94-V0ポリカーボネート製で、分割可能です。 この132シリーズ5.0 mmピッチ基板端子台は、ワイヤサイズが30-12 AWG (0.05 → 3.31 mm 2 )の単線及びより線に対応します。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応