WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik 基板用端子台, 213シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
コンタクト数
3
2
3
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48999047
品番
691213710003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
仕様
Wurth WR-TBL 213シリーズ5 mm横型エントリモジュラ端子台コネクタ. 横型ワイヤエントリと側面インターロック機能を備えた、WR-TBL 213シリーズ5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この213シリーズ5 mm基板端子台は、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2.5ねじ端子を使用し、緑のUL94-V0 PA66製絶縁体、そしてスズめっきの黄銅コンタクトを備えています。
材質
真ちゅう、ポリアミド
色
緑
タイプ
基板端子台
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
5
シリーズ
213
定格電圧(V)
300ac
端子種別
はんだ
定格電流(A)
10
深さ(mm)
10
行数
1
コンタクト数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート