691214110003 Wurth Elektronik 基板用端子台, 2141シリーズ WURTH ELEKTRONIK 48999065

Wurth Elektronik 基板用端子台, 2141シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
コンタクト数3
内容量1個注文コード48999065品番691214110003
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は209円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
¥169
コンタクト数
3
仕様
Wurth WR-TBL 2141シリーズ3.5 mm水平エントリモジュラ端子台コネクタ. 横型ワイヤエントリと側面インターロック機能を備えた、WR-TBL 2141シリーズ3.5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この2141シリーズ3.5 mmピッチ基板端子台は、AWG 24-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を使用し、緑のUL94-V0 PA66製絶縁体、そして黄銅コンタクトを備えています。
材質
真ちゅう、ポリアミド
色
緑
タイプ
基板端子台
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
3.5
シリーズ
2141
定格電圧(V)
300ac
端子種別
はんだ
定格電流(A)
10
深さ(mm)
8.5
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする