曜日別特売
31400 スパッドレンチ RIDGID(日本エマソン) 49000533

スパッドレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1丁注文コード49000533品番31400
参考基準価格(税別)¥15,750販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

アゴが薄いジョーにより、狭い場所にも差し込め、グリップも確実です。

用途
断面が四角形の部材にとくに最適。
くわえられる管径(Φmm)67くわえられる呼び寸法3/8~2 5/8トラスコ品番405-3877全長(mm)300質量(kg)1.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの種類と特長
https://www.monotaro.com/note/cocomite/412/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの使い方
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pipewrench_howtouse/
2023-01-05

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする