RIDGID(日本エマソン)
コンパウンドレベレッジレンチ(テコ式レンチ) S-2
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
49000567
品番
31375
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
フックジョー(上刃)の回転によりテコ比が倍加する独自構造です。配管に加わる回転トルクが倍増して強力パワーを生み出します。
用途
経年変化や損傷により固着したカップリングやジョイントの切り外し作業に。
くわえられる管径(Φmm)
61
くわえられる呼び寸法
50A
トラスコ品番
405-3869
全長(mm)
300
質量(kg)
3.3