※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RIDGID(日本エマソン)
ストラップレンチ 2
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
49000594
品番
31340
参考基準価格(税別)
¥13,850
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
磨きパイプなどに使用。ナイロンのひもがしっかりつかんで傷を付けません。
用途
磨きパイプなど傷を付けられないパイプの締め付け、取り外しに。
くわえられる管径(Φmm)
61
くわえられる呼び寸法
15~50A
トラスコ品番
423-3999
全長(mm)
300
質量(kg)
0.3
ベルト幅W×長さL(mm)
27×425