32015 ストラップレンチ交換用ストラップ F/2(425mm長) RIDGID(日本エマソン) 49000673

 

32015 ストラップレンチ交換用ストラップ F/2(425mm長) RIDGID(日本エマソン) 49000673
32015 ストラップレンチ交換用ストラップ F/2(425mm長) RIDGID(日本エマソン) 49000673
32015 ストラップレンチ交換用ストラップ F/2(425mm長) RIDGID(日本エマソン) 49000673

ストラップレンチ交換用ストラップ F/2(425mm長)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード49000673品番32015
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ストラップレンチ交換用ストラップです。

トラスコ品番405-3915適合機種31340、31345、31350材質ナイロン質量(g)150タイプ鋼管用ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)30×425
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする