62260 C-6 3/8 X 10.7M ケーブル RIDGID(日本エマソン) 49001093

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

62260 C-6 3/8 X 10.7M ケーブル RIDGID(日本エマソン) 49001093
62260 C-6 3/8 X 10.7M ケーブル RIDGID(日本エマソン) 49001093

C-6 3/8 X 10.7M ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード49001093品番62260
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

柔軟性があり強靭なケーブルです。トラップを外した後で、最も一般的に利用されます。

トラスコ品番405-4202適合機種K-39、K-40、K-50質量(kg)3.8ケーブル長(m)10.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする