1040Y マイクロケース PELICAN(ペリカン) 49002073

マイクロケース

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
イエロー
内容量1個注文コード49002073品番1040Y
参考基準価格(税別)¥9,620販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

超小型のプロテクターツールケースです。高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフツールケースとして世界的に有名なペリカンケースの小型ケースです。

用途携帯電話やポータブル測定機器など、小型精密機器の運搬・保管に。小型精密機器など小物類の運搬、保管に。イエロートラスコ品番420-5111仕様カラビナ付質量(kg)0.3材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)外寸(mm)191×129×54内寸(mm)165×98×44材質(Oリング)ネオブレンバルブ自動気圧調整防水性IP67
注意
※ウレタンフォームはついていません。
※ケースは透明です。
※ウクライナ共和国東部エリアへの供給目的での購入はお断りしております。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49002046
2021-12-13
用途: 防水性の高い用途

高い防水性と耐候性を求めていたので、ピッタリです。軽量さも使いやすいです。

対象商品 : 49002073
2017-11-12
用途: シーカヤックの時の防水
教育・研究機関

非常に使いやすそう。カラビナがロープ等の先についていると良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする