1500NFOD ミディアムケース PELICAN(ペリカン) 49002597

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1500NFOD ミディアムケース PELICAN(ペリカン) 49002597
1500NFOD ミディアムケース PELICAN(ペリカン) 49002597
1500NFOD ミディアムケース PELICAN(ペリカン) 49002597

ミディアムケース

(2件のレビュー)
取扱い終了
タイプウレタンフォームなし
質量(kg)2.9
内容量1個注文コード49002597品番1500NFOD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

使い勝手のよい、中型サイズのプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。

用途一眼レフカメラ、ビデオカメラ、ノートパソコンなど各種精密機器の安全な運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。タイプウレタンフォームなし仕様南京錠径:10.9mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付きトラスコ品番420-5707質量(kg)2.9OD材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)構造ツインリブ防塵防水性能IP67Oリングネオブレンバルブ自動気圧調整防水性IP67有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)425×284×155外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)470×357×176内寸(幅×奥行×高さ)(mm)470×357×176
注意
※NF型番にはブロックウレタンフォームは付属しません。
※ウクライナ共和国東部エリアへの供給目的での購入はお断りしております。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2014-08-09
用途: 移動する時に持ち歩く。

良い製品なので、また買いたいと思います。

2014-08-09
用途: 移動する時に持ち歩く。

良い製品なので、また買いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする