用途パソコンや大型の計測機器など、かさのある精密機器の安全な運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)673×673×641内寸(幅×奥行×高さ)(mm)673×673×641クッションウレタンフォーム付仕様南京錠径:10.9mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付きトラスコ品番420-4905質量(kg)18.6色OD材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)タイプウレタンフォーム付構造ツインリブ防塵防水性能IP67Oリングネオブレンバルブ自動気圧調整防水性IP67有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)609×609×609外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)673×673×641