用途一眼レフカメラや無線機、ビデオカメラなど、各種精密機器の運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。外寸(幅×奥行×高さ)(mm)538×406×211有効内寸法・幅(mm)508有効内寸法・奥行(mm)355有効内寸法・高さ(mm)196タイプウレタンフォーム付色OD仕様南京錠径:7.8mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、プッシュタイプラッチ、ラバータイプのソフトグリップ、南京錠を通す穴付きトラスコ品番420-6916質量(kg)5.26材質(本体)HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)Oリングネオブレンバルブ自動気圧調整外寸法・幅(mm)538外寸法・高さ(mm)211外寸法・奥行(mm)406