曜日別特売
IM2950NFBK ストームケース PELICAN(ペリカン) 49004042

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IM2950NFBK ストームケース PELICAN(ペリカン) 49004042
IM2950NFBK ストームケース PELICAN(ペリカン) 49004042

ストームケース

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
タイプウレタンフォームなし
質量(kg)9.43
内容量1個注文コード49004042品番IM2950NFBK
参考基準価格(税別)¥133,140販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

大型のプロテクターツールケースです。ストームケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、軽量ボディのタフツールケースです。過酷な環境を耐えうる、タフなケースとして多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。

用途パソコンや大型の計測機器などの保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。外寸(幅×奥行×高さ)(mm)795×518×310有効内寸法・幅(mm)736有効内寸法・奥行(mm)457有効内寸法・高さ(mm)267タイプウレタンフォームなし仕様キャスター付、南京錠径:7.8mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、プッシュタイプラッチ、ラバータイプのソフトグリップ、南京錠を通す穴付きトラスコ品番420-7131質量(kg)9.43材質(本体)HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)Oリングネオブレンバルブ自動気圧調整外寸法・幅(mm)795外寸法・高さ(mm)310外寸法・奥行(mm)518
注意
※NF型番にはブロックウレタンフォームは付属しません。
※ウクライナ共和国東部エリアへの供給目的での購入はお断りしております。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49004033
2017-02-08
用途: 開発品の格納運搬
ナブテスコ株式会社製造業

設計変更があるような開発品にもってこいですね。
中身のウレタンフォームも単品売りされてるので
入れ替えればずっと使っていけそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする