IM3220NFBK ストームケース PELICAN(ペリカン) 49004225

IM3220NFBK ストームケース PELICAN(ペリカン) 49004225
IM3220NFBK ストームケース PELICAN(ペリカン) 49004225
IM3220NFBK ストームケース PELICAN(ペリカン) 49004225

ストームケース

(1件のレビュー)
取扱い終了
タイプウレタンフォームなし
質量(kg)9.25
内容量1個注文コード49004225品番IM3220NFBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

長尺タイプの大型プロテクターツールケースです。ストームケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、軽量ボディのタフツールケースです。過酷な環境を耐えうる、タフなケースとして多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。

用途
長尺の精密機器の運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1198×419×234内寸(幅×奥行×高さ)(mm)1198×419×234クッションウレタンフォームなし仕様キャスター付、南京錠径:7.8mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、プッシュタイプラッチ、ラバータイプのソフトグリップ、南京錠を通す穴付きトラスコ品番420-7335質量(kg)9.25材質(本体)HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)タイプウレタンフォームなしOリングネオブレンバルブ自動気圧調整有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1117×355×216外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1198×419×234
注意
※NF型番にはブロックウレタンフォームは付属しません。
※ウクライナ共和国東部エリアへの供給目的での購入はお断りしております。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49004243
2016-05-24
用途: 精密機器の保管
株式会社エーエスイー

ペリカンケースに比べるとロックの解除が簡単ですが、キャスターはペリカンケースの方が丈夫そうです。長尺のケースの場合、内部のフォームに切れ目が入っていないので注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする