曜日別特売
08IR1.75ISOBXC ねじ切り用チップ BXCタイプ カーメックス 49004681

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ切り用チップ BXCタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ピッチ(mm)1.75
チップサイズ8
内容量1パック(10個)注文コード49004681品番08IR1.75ISOBXC
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

BXC:高品質の超微粒子超硬にTiNコーティングを施した材種、低速域から広範囲に使用できる材種です。

材質超微粒子超硬トラスコ品番403-3841質量(g)20ピッチ(mm)1.75ねじの種類ISO-メートルねじ表面処理BXC(TiNコート)ねじ山角度(°)60チップサイズ8内接円(inch)3/16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする