※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カーメックス
ねじ切り用チップ(BSPT 55°) BXCタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
チップサイズ
8
6
8
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
49005634
品番
08IR28BSPTBXC
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
BXC:高品質の超微粒子超硬にTiNコーティングを施した材種、低速域から広範囲に使用できる材種です。
材質
超微粒子超硬
トラスコ品番
403-3922
質量(g)
20
山数
28山
ねじの種類
BSPT/英国式管用テーパーねじ
表面処理
BXC(TiNコート)
ねじ山角度(°)
55
チップサイズ
8
内接円(inch)
3/16