曜日別特売
11IRA60BMA ねじ切り用チップ(60° 仕上げ刃無し用) BMAタイプ カーメックス 49005731

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ切り用チップ(60° 仕上げ刃無し用) BMAタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(10個)チップサイズ11ピッチ(山数/inch)0.5-1.5 48-16山トラスコ品番403-4163注文コード49005731品番11IRA60BMA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,200

BMA:超微粒子超硬にTiAlNコーティングを施した材種で難削材に中高速域で対応できる万能材種です。

材質超微粒子超硬トラスコ品番403-4163質量(g)30ねじの種類仕上刃無し表面処理BMA(TiAlNコート)ねじ山角度(°)60ピッチ(山数/inch)0.5-1.5 48-16山チップサイズ11内接円(inch)1/4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4900573111IRA60BMA0679910711IRA60BMA11IRA60BMA チップ(仕上げ刃無し 60°) カーメックス 06799107チップ(仕上げ刃無し 60°)カーメックス1箱(10個)
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする