※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノガ
カウンターシンク内径面取り用ブレード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
トラスコ品番
404-4614
404-4568
404-4576
404-4584
404-4592
404-4606
404-4614
404-4622
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49006142
品番
KP01-365-14
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
面取角度
60°
材質
ハイス鋼
トラスコ品番
404-4614
適合本体
KP01-215
質量(g)
42
仕様
型式タイプ:20-60/40-80
コーナー数
2
刃先すくい角(°)
14