曜日別特売

どぶめっきUボルト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び径(A)125
ねじ径W1/2
内容量1個注文コード49006448品番A10632
参考基準価格(税別)¥3,768販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

SGP管用のUボルト。

呼び径(A)125ねじ径W1/2付属品ナット寸法H(mm)106呼び径(B)5寸法S(mm)54寸法P(mm)153仕上溶融亜鉛メッキ適合管外径(Φmm)139.8
注意
※ワッシャは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする