アカギ
どぶめっきUボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
呼び径(A)
15
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
ねじ径
W3/8
W3/8
W1/2
W5/8
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49006484
品番
A10632
参考基準価格(税別)
¥1,347
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
SGP管用のUボルト。
呼び径(A)
15
ねじ径
W3/8
付属品
ナット
寸法H(mm)
35
呼び径(B)
1/2
寸法S(mm)
25
寸法P(mm)
32
仕上
溶融亜鉛メッキ
適合管外径(Φmm)
21.7
注意
※ワッシャは付属しておりません。