ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
ノガ
チタンコーティングカウンターシンク
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
刃径(Φmm)
10.4
6.3
8.3
10.4
12.4
16.5
20.5
25
31
先端径(Φmm)
2.5
1.5
2
2.5
2.8
3.2
3.5
3.8
4.2
シャンク径(Φmm)
6
5
6
8
10
12
全長(mm)
50
45
50
56
60
63
67
71
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49006544
品番
CJ1046T
参考基準価格(税別)
¥6,340
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
熱処理されたハイス鋼にCBN研磨で刃付けしています。深く鋭い切れ刃です。
用途
被削材:鋼鉄、鋳物、非鉄金属や軽金属、ステンレス鋼。
全長(mm)
50
刃数
3
先端角(°)
90
シャンク径(Φmm)
6
切刃形状
3枚刃
刃径(Φmm)
10.4
材質
高速度鋼(HSS)
仕様
3枚刃
トラスコ品番
412-1899
質量(g)
22
表面処理
チタンコーティング
面取角度
90°
先端径(Φmm)
2.5
面取り・バリ取り の新着商品
ページ: 1/ 3
超硬双頭面取りカッター4枚刃
日進
税込
¥
10,998
~
¥
9,998
~
AQセンタードリル
サンコーテクノ
税込
¥
857
¥
779
バスケットへ
AQセンタードリル
サンコーテクノ
税込
¥
747
¥
679
バスケットへ
AQセンタードリル
サンコーテクノ
税込
¥
10,668
¥
9,698
バスケットへ
不等分割刃カウンターシンク TiAlNコーティング
MRA(ムラキリアルアドバンス)
税込
¥
3,628
~
¥
3,298
~
ウラザグリバー
BIG DAISHOWA
税込
¥
12,078
~
¥
10,980
~
マタドールスレンダーヤスリ
アルゴファイルジャパン
税込
¥
659
¥
599
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
切削工具・研磨材
切削工具
面取り・バリ取り
面取りカッター
カッター(カウンターシンク)
3枚刃(カッター(カウンターシンク))
チタンコーティングカウンターシンク ノガ
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
対象商品 :
49006553
2015-03-21
用途:
面取り
綺麗にネジを母体につらに合わせる事が出来ました。
安定した面取りができました。
参考になった
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります
1枚刃(カッター(カウンターシンク))
3枚刃(カッター(カウンターシンク))
球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))
シェアする
マイページ