CJ2501T チタンコーティングカウンターシンク ノガ 49006587

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チタンコーティングカウンターシンク

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)25
先端径(Φmm)3.8
シャンク径(Φmm)10
全長(mm)67
内容量1本注文コード49006587品番CJ2501T
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

熱処理されたハイス鋼にCBN研磨で刃付けしています。深く鋭い切れ刃です。

用途
被削材:鋼鉄、鋳物、非鉄金属や軽金属、ステンレス鋼。
全長(mm)67刃数3先端角(°)90シャンク径(Φmm)10切刃形状3枚刃刃径(Φmm)25材質高速度鋼(HSS)仕様3枚刃トラスコ品番412-2011質量(g)86表面処理チタンコーティング面取角度90°先端径(Φmm)3.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49006553
2015-03-21
用途: 面取り

綺麗にネジを母体につらに合わせる事が出来ました。
安定した面取りができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする