曜日別特売
CJ1248K 超硬カウンターシンク ノガ 49006657

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬カウンターシンク

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)12.4
先端径(Φmm)2.8
シャンク径(Φmm)8
全長(mm)56
内容量1本注文コード49006657品番CJ1248K
参考基準価格(税別)¥32,400販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

刃先部に超硬チップを採用しているため、高硬度焼入れ鋼などに適します。

用途被削材:1000N/mm2以上の高硬度鋼や240HB以上のねずみ鋳鉄。刃径(Φmm)12.4刃数3全長(mm)56シャンク径(Φmm)8先端角(°)90材質超硬(K20)仕様3枚刃トラスコ品番412-1911質量(g)37表面処理ノンコーティング切刃形状3枚刃先端径(Φmm)2.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする