曜日別特売
CJ2501K 超硬カウンターシンク ノガ 49006693

超硬カウンターシンク

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)25
先端径(Φmm)3.8
シャンク径(Φmm)10
全長(mm)67
内容量1本注文コード49006693品番CJ2501K
参考基準価格(税別)¥62,700販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

刃先部に超硬チップを採用しているため、高硬度焼入れ鋼などに適します。

用途被削材:1000N/mm2以上の高硬度鋼や240HB以上のねずみ鋳鉄。刃径(Φmm)25刃数3全長(mm)67シャンク径(Φmm)10先端角(°)90材質超硬(K20)仕様3枚刃トラスコ品番412-2003質量(g)100表面処理ノンコーティング切刃形状3枚刃先端径(Φmm)3.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする