X-9301 安全ゴーグル(通気孔付・ワイドビュータイプ) UVEX(ウベックス) 49006982

X-9301 安全ゴーグル(通気孔付・ワイドビュータイプ) UVEX(ウベックス) 49006982
X-9301 安全ゴーグル(通気孔付・ワイドビュータイプ) UVEX(ウベックス) 49006982

安全ゴーグル(通気孔付・ワイドビュータイプ)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード49006982品番X-9301
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

レンズ、バンドの交換が可能です。
視野の広い大型レンズです。
曇りにくい通気システムとレンズを採用しました。

仕様通気孔付、防曇、防傷、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可機能レンズ・バンド交換可、曇り止めレンズ形状ゴーグル型材質(レンズ)セルロースアセテートトラスコ品番422-8804質量(g)138規格EN166規格品レンズ色クリア材質(フレーム)軟質PVCレンズ厚さ(mm)1材質(バンド)合成ゴム織り込み布
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49006982
2020-06-01
用途: 農薬散布
Aoki果樹園農・林・水産業

曇らない良い商品です。少し穴はあるので、帽子被ってないと、たれてはきますが…

対象商品 : 49006982
2019-06-06
用途: 粉塵の多い場所での作業に使用します。
サービス業

曇りにくく、視野も広く、粉塵防止効果も従来使用していたゴーグルより良いので定期的に購入します。レンズとバンドの交換可能と記載してあるが、モノタロウサイトで購入できないので、ラインナップにいれてほしい。

対象商品 : 49006982
2018-03-31
用途: 粉じん作業
有限会社豊田造船所

作業はできるが、少し緩い感じですね
曇らなければ良いのですが

対象商品 : 49006982
2017-05-23
用途: 機械洗浄

蒸気で曇らない物を探していて購入。通常の使用では問題ありません。ブランド品なのも良い。

1が参考にしています
対象商品 : 49006982
2016-04-18
用途: 作業者用
製造業

使用感はくもらず使いやすい。
新入社員用にすぐ必要だったので配送がはやくて助かった。

対象商品 : 49006982
2015-07-16
用途: 塗装

メガネを着用して使用するので、幅が広いものを選びました。耐久性は、2週間使っているが、問題はありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする