UVEX(ウベックス)
一眼型 保護メガネ オーバーグラス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
49007183
品番
X-9196
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
上下のひさしでゴーグルに近い防塵性能です。
耳に負担がかからず、とても軽い掛け心地です。
メガネ併用可能です。
形状
一眼型
仕様
上下ひさしサイド付
トラスコ品番
422-8782
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック
質量(g)
44
規格
JIS T 8147
レンズ色
クリア
機能
曇り止め、メガネ併用可
レンズ厚さ(mm)
1.9
調整機能
長さ・角度調整可