アカギ
ステンCL吊タン付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
呼び径(A)
40
20
25
32
40
50
65
80
100
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49007498
品番
A10203
参考基準価格(税別)
¥4,453
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
SUS304
呼び径(A)
40
寸法H(mm)
81
呼び径(B)
1-1/2
寸法t(mm)
2.0
寸法D(mm)
26
寸法C(mm)
25
締付ボルト
M6×25
適合管外径(Φmm)
52.2
吊ボルト径
W3/8