曜日別特売

TN吊タン付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
寸法C(mm)25
寸法H(mm)85
内容量1個注文コード49007656品番A10166
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339
仕上溶融亜鉛メッキサイズ40適合管外径(Φmm)63寸法t(mm)2.3寸法C(mm)25締付ボルトM8×30寸法D(mm)26寸法H(mm)85吊ボルト径W3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする