アカギ
デップUボルト(SG)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
呼び径
8
4
5
6
1/2
8
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
ねじ径
W1/2
W3/8
W1/2
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49007814
品番
A10603
参考基準価格(税別)
¥25,284
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
電気絶縁用のUボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。
電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
用途
SGP管用。
呼び径
8
ねじ径
W1/2
寸法L(mm)
290
寸法H(mm)
150
寸法t(mm)
2.0
寸法S(mm)
50
寸法C(mm)
32
寸法P(mm)
238
仕上
電気亜鉛メッキ
材質(プレート)
ポリプロピレン
適合管外径(Φmm)
216.3
注意
※軟質塩ビの特性上、常温80℃までの屋内配管にご使用ください。
※配管施工時のナットの締付トルクは2.94N/mを厳守してください。