アカギ
デップ ステンUボルト(SU)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法P(mm)
105
130
160
186
32
238
38
50
59
65
77
105
ねじ径
W3/8
W3/8
W1/2
W1/4
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49008243
品番
A10626
参考基準価格(税別)
¥11,747
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
電気絶縁用のUボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。
電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
用途
ステンレス薄肉管(SUモルコ管)用。
材質
(Uボルト)SUS304、(プレート)ポリプロピレン
ねじ径
W3/8
サイズ
80
寸法L(mm)
148
寸法H(mm)
77
寸法S(mm)
35
寸法t(mm)
2.0
寸法C(mm)
25
寸法P(mm)
105
適合管外径(Φmm)
89.10
注意
※軟質塩ビの特性上、常温80℃までの屋内配管にご使用ください。
※配管施工時のナットの締付トルクは2.94N/mを厳守してください。