アカギ
どぶめっき立バンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び径(A)
20
100
20
25
32
40
50
65
80
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49008803
品番
A10363
参考基準価格(税別)
¥1,021
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
寸法t(mm)
1.8
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
45
寸法C(mm)
25
寸法P(mm)
20
仕上
溶融亜鉛メッキ
締付ボルト
M6×20
適合管外径(Φmm)
27.2