アカギ
どぶめっき吊タン付
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
呼び径(A)
100
100
125
150
20
25
32
40
50
65
80
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49009038
品番
A10221
参考基準価格(税別)
¥2,758
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
呼び径(A)
100
寸法H(mm)
111
呼び径(B)
4
寸法t(mm)
2.3
寸法D(mm)
26
寸法C(mm)
25
仕上
溶融亜鉛メッキ
締付ボルト
M8×25
適合管外径(Φmm)
114.3
吊ボルト径
W3/8