アカギ
どぶめっき吊タン付
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
呼び径(A)
125
100
125
150
20
25
32
40
50
65
80
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49009056
品番
A10221
参考基準価格(税別)
¥5,295
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
呼び径(A)
125
寸法H(mm)
145
呼び径(B)
5
寸法t(mm)
3.2
寸法D(mm)
36
寸法C(mm)
32
仕上
溶融亜鉛メッキ
締付ボルト
M10×30
適合管外径(Φmm)
139.8
吊ボルト径
W1/2