74479299222 Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ WE-PMCI WURTH ELEKTRONIK 49009407

Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ WE-PMCI74479299222

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は内容量など48種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
49009407
品番
74479299222
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
¥9,698
仕様
シリーズ:WE-PMCI インダクタンス:2.2 μH 最大直流電流:2.1A 最大自己共振周波数:25MHz パッケージ/ケース:1210 (3225M) 最大直流抵抗:106mΩ 寸法:3.2 2.5 1.2mm 奥行き:2.5mm 高さ:1.2mm 長さ:3.2mm 動作温度 Max:+125℃ モールドタイプ:あり Wurth Elektronik 1210 HS WE-PMCIチップインダクタ. Wurth ElektronikのWE-PMCIパワーインダクタは、磁気的にシールドされている構造なので、クロストークが起こりません。 DCバイアス電流が高く、3.6 Aまでの高電流用途に適しています。 最小19 mΩという低いRDC値を実現しています。小型設計 高効率 1210ケースサイズ 高飽和電流型 リフローはんだ付け推奨. 製品用途の情報. 低プロファイルの電子機器、バッテリ駆動の機器、携帯機器、たとえばタブレット、カメラ、スマートフォンのような用途に適しています。 他にも、スイッチング周波数の高いDC-DCコンバータや高電流の電源などに適しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする