アカギ
防振Uバンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(A)
40
25
40
50
65
80
100
125
150
ねじ径
W3/8
W3/8
W1/2
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49009695
品番
A10616
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
SGP管用の防振補助Uバンド。10mmゴム付。
呼び径(A)
40
ねじ径
W3/8
寸法H(mm)
60
呼び径(B)
1-1/2
寸法t(mm)
2.3
寸法S(mm)
35
寸法C(mm)
25
寸法P(mm)
83
仕上
電気亜鉛メッキ
適合管外径(Φmm)
48.6
注意
※本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。