曜日別特売
766NP-4-27.0 踏抜き防止板・ワイド樹脂先芯入り長靴 766NP-4 ミドリ安全 49010026

766NP-4-27.0 踏抜き防止板・ワイド樹脂先芯入り長靴 766NP-4 ミドリ安全 49010026
766NP-4-27.0 踏抜き防止板・ワイド樹脂先芯入り長靴 766NP-4 ミドリ安全 49010026
766NP-4-27.0 踏抜き防止板・ワイド樹脂先芯入り長靴 766NP-4 ミドリ安全 49010026
766NP-4-27.0 踏抜き防止板・ワイド樹脂先芯入り長靴 766NP-4 ミドリ安全 49010026

踏抜き防止板・ワイド樹脂先芯入り長靴 766NP-4

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)27
内容量1足注文コード49010026品番766NP-4-27.0
参考基準価格(税別)¥20,700販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

鋭利な物から足裏を守るステンレス製の踏抜き防止板を内装しました。軽量でサビにも強いワイド樹脂先芯搭載です。筒部に反射テープが付いています。

ブラックサイズ(cm)27足幅3Eトラスコ品番405-8160形状ハイカット質量(kg)2.22種類セーフティシューズ長さ(cm)36(26cm)材質(アッパー)合成ゴム材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)1060(26cm)機能踏抜き防止、先芯軽量JIS規格JIS T 8101踏抜き防止性能Pに準拠材質(底部)ステンレス(踏抜き防止板)材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49010001
2021-02-09
用途: 工場でジェット洗浄をする際
建設業・工事業

水が入らないように、カッパのズボンの裾を長靴を隠すように裾を通す時、長靴の上部が柔らかいのでストレス無く洗浄準備ができています。

対象商品 : 49010026
2021-02-02
用途: 農作業
農・林・水産業

意外と軽いが、サイズが大きかった。急傾斜の作業には使えないかな。
ネットの買物は履いてみれないから困るよね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする