RELIEF-LL 腰部保護ベルト”スーパーリリーフ” ミドリ安全 49010306

RELIEF-LL 腰部保護ベルト”スーパーリリーフ” ミドリ安全 49010306
RELIEF-LL 腰部保護ベルト”スーパーリリーフ” ミドリ安全 49010306

腰部保護ベルト”スーパーリリーフ”

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード49010306品番RELIEF-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800

インナー用で着けていることが外からわかりにくいソフトな着用感です。
腹圧効果に優れ、骨盤を補強する効果があり、高い運動性と快適性をお届けします。
遠赤外線放射と制菌効果のある素材を使用しています。

サイズLLウエスト(cm)100~110トラスコ品番416-9999材質抗菌剤練り込みパワーネット、合成ゴムグレー/ブルー質量(g)215適合部位腰部
注意
※腰痛予防を目的としたベルトであり、治療用ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49010297
2017-05-06
用途: 日常
その他業種

かさばらず、しなやかで使い心地良し。機会があればまた購入したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする