曜日別特売
SCR1200FCAP-H-24.0 トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 フード ミドリ安全 49010613

SCR1200FCAP-H-24.0 トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 フード ミドリ安全 49010613
SCR1200FCAP-H-24.0 トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 フード ミドリ安全 49010613
SCR1200FCAP-H-24.0 トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 フード ミドリ安全 49010613
SCR1200FCAP-H-24.0 トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 フード ミドリ安全 49010613

トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 フード

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1足注文コード49010613品番SCR1200FCAP-H-24.0
参考基準価格(税別)¥30,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

破損しやすいつま先をガードしたゴミが出にくいフルキャプ仕様です。つま先にワイド樹脂先芯を搭載したクリーンルームシューズです。特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。脱着が容易なファスナータイプです。洗濯することが出来ます。

ホワイトサイズ(cm)24足幅3Eトラスコ品番405-9565材質(筒部)ポリエステル、ポリエステルメッシュ質量(g)790種類クリーン静電セーフティシューズ材質(アッパー)人工皮革、ポリエステル標準質量(g/片足)435(26.0cm)機能静電JIS規格JIS T 8103 ED-O/C2/人工皮革/S合格材質(底部)新発泡ポリウレタン2層材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49010674
2020-08-26
用途: 半導体装置 保守保全作業

履き心地が非常によく 3足購入済み
廃版(製造中止)にならない限り、継続的に購入予定

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする