SCR1200FCAP-HH-26.5 トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 ハーフフード ミドリ安全 49010762

SCR1200FCAP-HH-26.5 トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 ハーフフード ミドリ安全 49010762
SCR1200FCAP-HH-26.5 トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 ハーフフード ミドリ安全 49010762
SCR1200FCAP-HH-26.5 トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 ハーフフード ミドリ安全 49010762
SCR1200FCAP-HH-26.5 トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 ハーフフード ミドリ安全 49010762

トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 ハーフフード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)26.5
内容量1足注文コード49010762品番SCR1200FCAP-HH-26.5
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

破損しやすいつま先をガードしたゴミが出にくいフルキャプ仕様です。つま先にワイド樹脂先芯を搭載したクリーンルームシューズです。特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。洗濯することが出来ます。

ホワイトサイズ(cm)26.5足幅3Eトラスコ品番405-9719材質(筒部)ポリエステル、ポリエステルメッシュ質量(g)860種類クリーン静電セーフティシューズ材質(アッパー)人工皮革、ポリエステル標準質量(g/片足)420(26.0cm)機能静電JIS規格JIS T 8103 ED-O/C2/人工皮革/S合格材質(底部)新発泡ポリウレタン2層材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする