曜日別特売
030-080 六角軸磁器タイル用ドリル (6.35六角軸) 大西工業 49011943

六角軸磁器タイル用ドリル (6.35六角軸)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)8
全長(mm)120
有効長(mm)70
内容量1本注文コード49011943品番030-080
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

インパクトドリル(12V以上)対応で、磁器タイルの穴あけに最適です。

用途被削材:磁器タイル、内装タイル、石こうボード、瓦、ブロック、モルタル。刃径(Φmm)8有効長(mm)70全長(mm)120トラスコ品番408-1382適合機種12V以上のインパクトドライバー材質先端:超硬チップ、ドリル部:SCM435質量(g)38シャンク径(Φmm)6.35シャンク形状六角軸RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49011803
2014-06-05
用途: 磁気タイルの穴あけ
電研テクノス建設業・工事業

穿孔速度は問題ないが熱をもった時に穿孔スピードがどれくらいかとまだ使い始めたばかりなんで、コスト面とグレードライフ(耐久度)がよければ再度購入しようと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする