※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大西工業
No.7-E ロングドリル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
刃径D(Φmm)
27
9
10.5
12
13.5
15
18
21
24
27
30
シャンク径d(Φmm)
13
8
10
13
ドリルチャックd(mm)
13
8
10
13
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49012792
品番
007E-270
参考基準価格(税別)
¥5,980
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
深穴作業に最適
用途
木材の貫通穴用
刃径D(Φmm)
27
溝長T(mm)
425
全長L(mm)
500
適合
電気ドリル:Φ30mmまで可
トラスコ品番
408-1765
材質
炭素鋼(S58C)
質量(g)
855
シャンク径d(Φmm)
13
ドリルチャックd(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応