※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大西工業
No.18-E コンパネビット (ストレート型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
刃径(Φmm)
8
10.5
8
8.5
9
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49012941
品番
018E-080
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
木材の貫通穴用です。インパクトドリル対応の六角軸で、カリワク作業に最適な木材用の穴あけ工具です。
ストッパーなしで55mmまで穴あけ可能
刃径(Φmm)
8
溝長(mm)
55
全長(mm)
87
トラスコ品番
408-0459
適合機種
インパクトドライバー(9.6V以上)ドリルドライバー(9.6V以上) 電気ドリル
材質
炭素鋼(S58C)
質量(g)
25
被削材
木材
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応